Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabeldurchführungsplatte
Ist sehr gut bei geringen Platzverhältnissen geeignet. Hohe Packungsdichte auf engstem Raum.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Deutliche Reduktion der Arbeitszeit gegenüber herkömmlichen Systemen
- Platzersparnis von über 50% gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen
- Durchstoßbare Membran mit hoher Dichtigkeit (IP66)
- Rast- oder Schraubmontage möglich
- Elastomerplatte aus EPDM, Dichtung aus TPE
- UL-File Number E140310
Zum werkzeugfreien Einführen und Abdichten (IP 66) von Leitungen, Kabeln, Schläuchen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen im Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbau
- Rastmontage: Standardausschnitte (z.B. Harting oder Wieland) 112x36 mm
- Schraubmontage mit M5 Schrauben: Lochmaß 130x32 mm, Bohr-∅ 5,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!