Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbox mit Kunststoffdeckel bzw. Schaumstreifen
Auch für Hohlleiter-, Koaxialkabel, Bündelrohre und Lichtwellenleiter geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
- Kabel können sehr leicht nachinstalliert werden, da kein Verfüllen des Boxeninneren nötig, lediglich rauchgasdichtes Verschließen mit Schaumstreifen notwendig
- Bei bereits vorhandener Kabelbelegung ist ein nachträglicher Einbau der Box durch Entfernen der Boxenoberseite ohne großen Aufwand möglich
- Kein anfallender Staub oder Schmutz durch Nachinstallation von Kabeln
- Einzelne Leitungen aus Stahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohren für Steuerungszwecke dürfen bis zu einem Außendurchmesser von 15 mm hindurchgeführt werden. Bis zu 3 Boxen nebeneinander und bis zu 7 übereinander sind möglich (bei Mörtelverlegung und Typ Lang)
- Kabeltragekonstruktionen wie Kabelrinnen bzw. Pritschen dürfen nicht durch die Kabelabschottung geführt werden.
- Als Nachbelegungsvorkehrung werden Kunststoffrohre bis max. M 63 (Typ Lang) bzw. M 40 (Typ Kurz) verwendet
- Wird der Typ Lang in leichten Trennwänden eingebaut, bitte Einbaurahmen verwenden
- Bitte keine Baustoffe wie Mörtel in das Boxeninnere einbauen
Typ Lang: Universell einsetzbar
Typ Kurz: Eignet sich besonders für schlanke Wände, da die Kabelbox nur 12,5 cm bzw. 15 cm (Variante EASY) lang ist
- Kabelbox Typ Kurz Wanddurchführungen fh/fb Z-19.53-2450
- Kabelbox Typ Lang Wand- und Deckendurchführungen fb/hfb Z-19.53-2520
- Schall-Prüfbericht
Zur Verarbeitung im System [B1]
Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig (Typ Lang und Typ Kurz) bzw. feuerhemmend (Typ Kurz) nach DIN 4102.
Durch die Kabelabschottung dürfen Kabel und elektrische Leitungen hindurchgeführt werden. Die Kabelbox darf in mindestens 10 cm dicke Massivwände, mindestens 15 cm dicke Massivdecken (nur Typ Lang) und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwände eingebaut werden.
- Das Stahlblechgehäuse wird mittels Zementmörtel oder Gips in die Rohbauöffnung eingebaut
- Alternativ dürfen die Kabelboxen EASY mit dem Montageschaum PURlogic® EASY eingebaut werden
- Die Kabelbox kann zu 100 % mit Kabeln belegt werden
- Abschließend beide Schaumstreifen entsprechend zuschneiden und die Restspalten mit Silikon / PURlogic® EASY-Schaum rauchdicht verschließen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!