Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder - 6
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder - 1
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern

  • Geeignet für Kabelbänder: max. 4,8 mm
  • Länge: 165 mm
  • Zugkraft min./max.: 60-155 N
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Produktgewicht (per Stück): 332 g

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt