Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Edelstahlkabelbinder
Zum spannen und ablängen von Edelstahlkabelbinder
- Geeignet für Kabelbänder: max. 7,9 mm
- Länge: 180 mm
- Zugkraft min./max.: 300-640 N
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Farbe: Grau, Schwarz
- Produktgewicht (per Stück): 591 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache und flexible Anwendung
- Spannen und Schneiden der Kabelbinder in einem Arbeitsgang
- Bedarfsgerechte Regulierung möglich dank 4-stufig einstellbarer Abbindekraft
- Automatisches Abtrennen der Kabelbinder am Kopf, sobald die eingestellte Zugkraft erreicht ist
- Das abgeschnittene Ende des Bandes wird vom Mitnehmer gehalten bis der Abzug gelöst wird
Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Liegt angenehm in der Hand
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!