Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinderspannzange Metall Ergonomisch
Ergonomische Kabelbinder - Installationshandwerkzeuge ALU
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ausführungen
- GS2B-E: 0502715012
- GS4H-E: 0502715013
- GS4EH-E: 0502715006
Hauptmerkmale und Nutzen
- Verbesserter Kabelbinder - Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs - die niedrigste der Branche
- Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen
- Robustes Alugehäuse pulverbeschichtet für rauhe Umgebungsbedingungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!