Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbandfix
Kabelbandfix - 1
Kabelbandfix - 2
Kabelbandfix - 3
Kabelbandfix - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbandfix

Komplett mit 15 m Kabelband und 200 Schlössern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kabelbündelungsbelastung: ca. 25 kg



Material: PA 6.6



Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C



Kabelbandbreite: 4,5 mm



UV-beständig



Halogen- und silikonfrei



Unentbehrlich in jeder Werkstatt bei Service, Montage und Reparaturarbeiten


  • Jede beliebige Länge des Kabelbandes möglich

  • Geringe Lagerhaltung

  • Zeitsparend

  • Handlich

  • Spannen und Abschneiden in einem Arbeitsgang

  • Gratfreie Schnittkante

  • Einfache Anwendung

  • Kein Verschnitt