Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss
Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
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
Gut recycelbar
Sicherer Halt am Bündelgut
Innenverzahnung am Band
Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Verarbeitung per Hand möglich
Beständig gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe
Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien.
Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau
Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
Schwarz: UV- und witterungsstabilisiert. Durch Kohlenstoffzusatz wird die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!