Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Zuverlässige Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sichere und langlebige Nutzung
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität
- Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band
- Natur Varianten sind nur für den Innenbereich, schwarze Varianten auch temporär für den Außenbereich geeignet aufgrund ihrer UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material
- Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig
Einfache Handhabung
- Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
- Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: Zur temporären Verwendung auch im Außenbereich, da durch Kohlenstoffzusatz die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert wird
Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!