Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 1
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 2
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 3
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 4
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 5
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 6
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 7
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 8
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 9
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 10
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge

Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten


Leicht abgewickeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss



Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten


Abgerundete und glatte Außenseite



Sicherer Halt gegen Verdrehen und seitliches Verrutschen des Kabelbinders


Innenverzahnung am Band



Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Hinweis

Zulassungen und Erklärungen zum Ausdrucken und Speichern direkt über den QR-Code auf der Verpackung.

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)