In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
15 Artikel mit 39 Ausführungen gefunden
Ideal für den Einsatz in einem breiten Temperaturspektrum
Zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Wieder auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuelle Erkennungssysteme.
Temperaturbeständig von -40 bis 85 °C
(Außendurchmesser 25 mm) und Lochzentrierung (11–12 mm bohren)
Hohe Zugkraft und Temperaturbeständigkeit, ideal für vielseitige Anwendungen
UV-beständige, silikonfreie Kabelbinder zur Einlochmontage aus robustem Polyamid, temperaturbeständig und halogenfrei. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen
Zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten, zudem wieder auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Mit Kunststoffzunge Doppelschlaufe INDUSTRY
Kabelbinder aus robustem Polyamid, temperaturbeständig von -40 bis 85 °C
Mit Kunststoffzunge Ösenbinder hitzestabil 115°C INDUSTRY
Mit Kunststoffzunge & Befestigungslasche wiederöffenbar INDUSTRY
Mit Kunststoffzunge Doppelschlaufe anschraubbar INDUSTRY
Mit Kunststoffzunge & Befestigungsöse INDUSTRY
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose ohne Schloss
ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach waagerecht
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach waagerecht
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose ohne Schloss
ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Schloss
ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht
Einbausteckdose EST-2