Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe
Mit Kunststoffzunge Doppelschlaufe INDUSTRY
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Führung von Schläuchen und Kabelbäumen im Motorraum
- Bereiche, in denen Bündel parallel zueinander oder zu anderen Elementen befestigt werden müssen
- Mehrere Schlaufen möglich
- Verhindert Beschädigungen durch Verteilung der Spannkräfte
- Hohe Zugfestigkeit zur sicheren Befestigung von Bündeln
- Einfache manuelle Installation – Einsatz von Werkzeugen für einfaches Spannen und Abschneiden
- UV- und witterungsstabil
Dann sind die Mehrfachschlaufen Kabelbinder die perfekte Lösung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!