Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge farbig
Zuverlässiger farbiger Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von u. a. Kabeln im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch die hochwertige Industriequalität
- Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen
- Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist
- Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band
- Silikon- und halogenfrei
- Manuelle Verarbeitung möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Die Kabelbinder KBL 1 in verschiedenen Farben eignen sich hervorragend zur schnellen Organisation und Identifizierung von Kabeln, Schläuchen, Rohren und anderen temporär zu kennzeichnenden Objekten im Innen- und Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!