Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbinder KBL D aus Polyamid mit Metallzunge detektierbar blau
Kabelbinder KBL D aus Polyamid mit Metallzunge detektierbar blau - 1
Kabelbinder KBL D aus Polyamid mit Metallzunge detektierbar blau - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL D aus Polyamid mit Metallzunge detektierbar blau

Zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Wieder auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuelle Erkennungssysteme.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelles Auffinden


  • Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert starken und sicheren Halt sowie schnelles Auffinden mit Erkennungsgeräten

  • Vermeidung von Verunreinigungen durch Kabelbinder bzw. Kabelbinderreste innerhalb der Fertigung


Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie (Gefahrenanalyse kritischer Kontrollpunkte)



Fester Sitz und anwenderfreundliche Handhabung


  • Leichte Noppung auf der Bandinnenseite gewährleistet besonders bei Vibrationen, Hitze und Kälte einen festen Sitz des Kabelbinders auf dem Kabelbündel

  • Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung


Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten


  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen


Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien