Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Kopf zeichnet sich durch ein einzigartiges, patentiertes rundes Design und glatten Kanten aus
- Der Verriegelungssteg aus Edelstahl bietet eine gleichbleibende Leistung
- Zuverlässigkeit und stufenlose Verstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich hinweg
- Hohe Festigkeit und geringer Kraftaufwand beim Zuziehen
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht eine schnellere Verarbeitung
- Metallzungenverschluss aus nichtrostendem, antimagnetischem Stahl
- Keine scharfen Kanten
- Extrem hohe Haltekräfte
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: UV- und witterungsstabil
- Schaltschrankbau
- Installation
- Fahrzeugbau
- Kfz-Werkstätten
- Betriebswerkstätten
- Aufzugsbau
- uvm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!