Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelband-Kantenclip mit integrierter Metallklammer
Kabelband-Kantenclip mit integrierter Metallklammer - 1
Kabelband-Kantenclip mit integrierter Metallklammer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelband-Kantenclip mit integrierter Metallklammer

Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.
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
Eine Alternative überall dort, wo Lochbohrungen nicht akzeptabel und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.



Einfache Montage ohne Werkzeug


  • Der Kantenclip wird einfach per Hand auf die Kunststoff– oder Blechkante aufgesteckt.

  • Die integrierte Metallklammer aus Federstahl ist Korrosionsbeständig und hält hervorragend auf der Kante.


Flexibler Einsatz durch Montage des Kabelbandes in vier Richtungen:


  • Im 90° Winkel oder parallel zur Kante

  • Auf oder seitlich der Kante


Für Kanten von 0,7 bis 3,0 mm



Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite