Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss
Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss - 1
Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei erhöhten Anforderungen der Mindestzugfestigkeit.

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 85 °C
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Silikonfrei: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Bündeldurchme... Bündeldurchme... Anzahl VE
Preis/VE
050223
4,5 mm 186 mm 1,6 mm 46 mm
050221
2,5 mm 100 mm 1,6 mm 24 mm
050224
4,5 mm 360 mm 1,6 mm 101 mm
0502231
4,5 mm 186 mm 1,6 mm 46 mm
0502241
4,5 mm 290 mm 1,6 mm 76 mm
05022410
4,5 mm 360 mm 1,6 mm 101 mm
05022510
7,6 mm 360 mm 4,8 mm 101 mm
050225
4,5 mm 290 mm 1,6 mm 76 mm
050226
7,6 mm 360 mm 4,8 mm 101 mm
0502211
2,5 mm 100 mm 1,6 mm 24 mm
050222
3,5 mm 140 mm 1,6 mm 36 mm
0502220
3,5 mm 280 mm 1,6 mm 80 mm
1000 St.
0502221
3,5 mm 140 mm 1,6 mm 36 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Korrosionsbeständiger, antimagnetischer Metall-Zungenverschluss


  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen


Verarbeitung per Hand möglich


Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig



Mehr Sicherheit für den Anwender


Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen

Hinweis

Durch Zusatz von Kohlenstoffen wird die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert.