Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss - 1
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Bündeldurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0502115
Natur 2,5 mm 200 mm 1-52 mm
1000 St.
0502111
Schwarz 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm
050213
Natur 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm
0502121
Schwarz 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
0502135
Natur 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm
0502131
Schwarz 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm
0502141
Schwarz 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm
0502151
Schwarz 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm
050217
Natur 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm
100 St.
0502171
Schwarz 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm
100 St.
050218131
Natur 7,8 mm 750 mm 40-220 mm
100 St.
050218
Natur 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 St.
05021813
Schwarz 7,8 mm 750 mm 40-220 mm
100 St.
050219
Natur 7,8 mm 540 mm 25-150 mm
100 St.
05021901
Schwarz 7,8 mm 540 mm 25-150 mm
100 St.
0502201
Natur 12,5 mm 720 mm 48-220 mm
50 St.
05022011
Schwarz 12,5 mm 720 mm 48-220 mm
50 St.
05022022
Schwarz 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm
50 St.
05021414
Schwarz 4,8 mm 250 mm 4-68 mm
100 St.
0502191
Schwarz 12,5 mm 850 mm 35-233 mm
50 St.
05021713
Schwarz 7,8 mm 300 mm 5-76 mm
100 St.
050214 4
Natur 4,8 mm 250 mm 4-68 mm
100 St.
05021115
Schwarz 2,5 mm 200 mm 1,6-55 mm
100 St.
050211
Natur 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm
050212
Natur 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
050216
Natur 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 St.
050215
Natur 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm
100 St.
0502181
Schwarz 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 St.
05021351
Schwarz 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm
0502202
Natur 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm
50 St.
05021921
Schwarz 12,5 mm 500 mm 10-140 mm
50 St.
0502161
Schwarz 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
050214
Natur 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm
0502036141
Schwarz 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gut recycelbar



Sicherer Halt am Bündelgut


Innenverzahnung am Band



Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Verarbeitung per Hand möglich



Beständig gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe

Hinweis

Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen


Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien.