Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 1
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 2
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 3
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 4
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 5
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 6
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 7
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 8
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 9
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 10
Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL 2 natur mit Kunststoffzunge

Hochwertige Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss

  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch hochwertige Industriequalität

  • Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe

  • Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite

  • Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen

  • Selbstverlöschend. So tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei.

  • Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar

  • Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform

  • Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet
Hinweis

Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)