Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 1
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 2
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 3
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 4
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 5
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 6
Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder-Set KBL 2 - 75 Jahre WÜRTH

801-teilig. Zum schnellen bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 801 STK
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Halogenfrei: Ja
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 85 °C
  • Installationstemperatur min.: -20 °C
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Farbe UV-Beständigkeit Anzahl VE
Preis/VE
0502964001
801 STK PA - Polyamid Schwarz Ja
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !