Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss
Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss - 1
Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen

  • Dicke: 0,25 mm
  • Werkstoff: Edelstahl AISI 304
  • Oberfläche: Blank
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -80 bis 538 °C
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Bündeldurchme... Zugkraft max. Anzahl VE
Preis/VE
08206 102
7,9 mm 362 mm 12,7-102 mm 2000 N
50 St.
08206 103
4,6 mm 362 mm 12,7-102 mm 890 N
50 St.
08206 51
7,9 mm 201 mm 12,7-51 mm 2000 N
08206 52
4,6 mm 201 mm 12,7-51 mm 890 N
50 St.
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
Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.



Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)


  • rostet nicht

  • hitzebeständig

  • UV-beständig

  • beständig gegen diverse Chemikalien


Kein Abrieb der Kabelisolation


Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung



Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen


Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit