Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelaufroller

Kabelaufroller von WÜRTH – für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz

Ganz gleich, ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Büro – Arbeitssicherheit hat an jedem Arbeitsplatz immer oberste Priorität. Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel können zu Unfällen führen und sollten daher als Gefahrenquelle nicht unterschätzt werden. Um mögliche Arbeitsunfälle zu vermeiden, sollten Sie Stolperfallen in Form von herumliegenden Kabeln beseitigen. Kabel, die permanent im verlegt werden, verschinden unter Abdeckleisten. Elektrokabel, die nur zeitweise gebraucht werden, benötigen hingegen flexible Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeiten. Hier leisten Kabelaufroller praktische Dienste, da Kabel auf einer Trommel ordentlich aufgerollt werden und bei Bedarf leicht transportiert und abgerollt werden können. Bei WÜRTH finden Sie praktische Kabelaufroller, mit denen Sie für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen.

Ordnung auf Knopfdruck – praktische Elektro-Kabelaufroller

Elektrokabel lassen sich selbstverständlich auch manuell auf einer Kabelleertrommel aufwickeln und transportieren. Im Unterschied zu einem manuellen Leitungsaufroller, beispielsweise einer Kabeltrommel mit Drehkurbelgriff , bieten Elektro-Kabelaufroller von WÜRTH aber entscheidende Vorteile:

  • Eine Sicherheitsverriegelung verhindert unkontrolliertes Auf- oder Abrollen der Leitung. Bei festgestellter Verriegelung bleibt das Elektrokabel genau auf der Länge, die Sie eingestellt haben.
  • Praktische Wand- oder Deckenmontage: Eine schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus gewährleistet, dass der Kabelaufroller unkompliziert und ohne Werkzeug entnommen werden kann. So lässt sich der Leitungsaufroller flexibel transportieren und kann genau dort zum Einsatz kommen, wo er gerade gebraucht wird.
  • Robustes Kunststoffgehäuse: Das Elektrokabel ist ordentlich und sicher verstaut, da das Kunststoffgehäuse Spritzer, Staub und Schmutz vom Kabel fernhält. So werden Verschleißerscheinungen am Kabel reduziert.
  • Einfache Handhabung: Da die Kabeltrommel beidseitig kugelgelagert ist, sind nur geringe Auszugskräfte erforderlich, um das Kabel abzurollen.
  • Überlastungsschutz: Ein Thermoschutzschalter gegen Überlast unterbricht bei Überlastung automatisch die Stromzufuhr.

Hinweis zu Elektro-Leitungsaufrollern: Beachten Sie, dass bei aufgerollten Elektrokabeln die Leistung geringer ist als bei abgerollten Kabeln. Um die volle Volt-Stärke zu gewährleisten, sollten Sie das Kabel daher stets abrollen.

Leitungsaufroller und professionelle Betriebsausrüstung online bei WÜRTH kaufen

Entdecken Sie in dem breiten Sortiment von WÜRTH auch weitere praktische Aufroller: Gurt-Aufroller bieten eine schnelle und praktische Lösung zum Aufrollen und Aufbewahren von Spann- und Klemmschlosszurrgurten während Druckluftschlauch-Aufroller wieder für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen. Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen zu Produkten und deren Anwendungsgebieten gerne beraten lassen: In einer der über 470 WÜRTH Niederlassungen in Ihrer Nähe werden Sie kompetent beraten. Oder rufen Sie die WÜRTH Produkt- und Anwendungsberatung an und erkundigen sich telefonisch. WÜRTH steht Ihnen gerne mit professioneller Hilfe rund um Betriebs- und Arbeitsplatzausrüstung zur Verfügung.