Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelabzweig- und Verbindungskasten WKE E30-E90
Einzigartige und variable Positionierung mit nur einer Schraube durch einfache Drehung in 45° Schritten (stufenlose Längsachsenpositionierung)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Außenbefestigungslaschen vormontiert für eine schnelle Installation, um 90° drehbar
Patentierte Vorprägungen mit Mehrfach-Ausschlagmembran
- Optimierte Positionierung der Vorprägungen
- Angepasst auf Befestigungssysteme
- Arretierung von Gegenmuttern
- Integrierte Ausschlaghilfe für einfaches und sauberes Ausschlagen
Durchgängige Mittenmarkierungen an Kasten und Außenbefestigungslaschen
Deckelverliersicherung kann optional eingesetzt werden
Plombierbarkeit des Deckels ohne weitere Zubehörteile möglich
Beschriftungsfelder für eine individuelle Beschriftung mittels Etiketten bzw. Permanentmarker
Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) zu Rate ziehen!
- Geprüft und zugelassen als Verbindungsdose für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30-E90 (kabelspezifisches Verlegesystem) – Wand- und Deckenmontage.
- Für Außeneinsatz geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!