Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelabroller XB500
Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Traglast bis 800 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der kompakte Kabellabroller mit einer leichten und flachen Bauform
- 12 gummierte Standfüße für einen rutschfesten und sicheren Stand
- Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge
- Abnehmbarer Mitteldorn für unterschiedliche Lochgrößen einer Kabeltrommel
- Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr
Für kleine und mittlere Kabeltrommeln, Leitungsringe, biegsame Elektro-Installationsrohre, Seiltrommeln, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!