Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelabroller XB300
Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Traglast bis 300 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der kompakte Kabelabroller mit einer leichten und flachen Bauform
6 gummierte Standfüße für einen rutschfesten und sicheren Stand
Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge
Abnehmbarer Mitteldorn für unterschiedliche Lochgrößen einer Kabeltrommel
Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr
Für kleine und mittlere Kabeltrommeln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!