Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Blindniete Sortiment 151-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Hülse: PA schwarz, Dorn: POM schwarz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (1,5 - 4,5) - 3,9 x 15,6 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (1,5 - 4,5) - 4,9 x 15,8 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (3,0 - 5,0) - 4,9 x 17,2 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (2,8 - 5,0) - 5,8 x 19,0 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (4,0 - 10,0) - 6,3 x 25,2 mm
- 25 x Kunststoff-Blindnieten (2,5 - 5,0) - 6,6 x 17,3 mm
- 1 x Handnietzange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!