KL-Sicherung
KL-Sicherung - 1
KL-Sicherung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KL-Sicherung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Form: ESN09

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Wellen min./max. Passend für Nutdurchmesser Passend für Nutbreite Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
049216
16-20 mm 12 mm 1,1 mm 11 mm
25 St.
04924
4-5 mm 3,2 mm 0,5 mm 2,5 mm
04926
6-8 mm 5 mm 0,7 mm 4,6 mm
04928
8-9 mm 6 mm 0,7 mm 5,6 mm
049210
10-12 mm 8 mm 0,9 mm 7,5 mm
049212
12-14 mm 9 mm 0,9 mm 8,5 mm
04925
5-6 mm 4 mm 0,7 mm 3,6 mm
049214
14-16 mm 10 mm 1 mm 9,5 mm
500 St.
049224
16 mm 1,8 mm 16 mm
50 St.
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
  • Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung

  • Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durch setzung

  • Hohe axiale Belastbarkeit