Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Warnmarkierung
Typ III (retroreflektierend)
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
- Selbstklebende Reflexfolie, wieder ablösbar
- Verarbeitungstemperatur: ab 10°C bis höchstens 30°C
Nach DIN 30710
Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Sonderrechten nach § 35 (6) und (7) StVO und § 52 (4) Nr.1 StVZO i.V. m. § 49 a (7) StVZO
Fahrzeuge mit Sonderrechten gemäß StVO wie z. B. Baufahrzeuge, Straßenreinigung, Müllabfuhr-Fahrzeuge, Instandhaltungs-Fahrzeuge.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!