Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fertigung nach E. T. R. T. O
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Beispiel für ein lasiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:
4511 steht für Kalenderwoche 45 im Jahr 2011
Zeit- und Kostenersparnis durch Teilmontage (TM)
Kunststoffkappen liegen im Polybeutel bei
Zusätzliche Dichtung
Ventilkappe aus Messing, vernickelt mit Dichtung (MK)
Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)
Geschwindigkeitsabgrenzung:
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!