Kfz-Batterieladegerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kfz-Batterieladegerät

Sehr leistungsstarkes Batterie-Schnellladegerät mit Active Inverter Technology. Professional Power 12 V – 70 A

  • Ladestrom: 70 A
  • Akku-/Batteriekapazität min./max: 10-250 Ah
  • Leistung: 1080 W
  • Ladekennlinie: IUoU
  • Schutzart IP: IP 21
  • Länge (Batterieladekabel mit Klemmen): 5 m
  • Länge x Breite x Höhe: 315 x 110 x 200 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 7050 g
  • Farbe: Rot
  • Lieferumfang: Ladegerät Acctiva 12 V–70 A, inkl. Ladeleitung 16 mm², Länge 5 m mit vollisolierten Ladeklemmen, Steckbare Netzleitung (Länge 5 m), USB-Schnittstelle, Tragegurt und Gummikantenschutz
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
Art.-Nr. Ladestrom Akku-/Batteri... Leistung Ladekennlinie Anzahl VE
Preis/VE
0510955606
70 A 10-250 Ah 1080 W IUoU
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr leistungsstarkes Batterie-Schnellladegerät mit Active Inverter Technology


In der Werkstatt für Pkw, Lkw, Bus, Motorrad, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen und Landmaschinen. Geeignet für alle gängigen Batterien (konventionelle Blei-Säure, Blei-Calzium/Silber, Vliesbattern (AGM, MF) sowie wartungsfreie Blei-Gel- Batterien) ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz.



LC-Display


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Robustes Metallgehäuse mit Gummi-Kantenschutz


Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden.



Netzteilmodus


Garantiert eine Fremdstromversorgung ohne die Unterstützung der Batterie.



Diagnose- und Softwareupdate


Der Pufferbetrieb versorgt während der Diagnose und bei Software-Updates die Parallelverbraucher mit Energie. Das Batterieladesystem liefert dabei bis zu 70 A Strom.



USB-Schnittstelle


Für Softwareupdates des Batterieladesystems. Dies sichert einen dauerhaften und zukunftssicheren Einsatz.



Schutzeinrichtungen:


  • Elektronischer Verpolungsschutz

  • Thermischer Überlastschutz

  • Sicherheitsabschaltung

  • Elektroniksicher

  • Kurzschlussschutz
Hinweis

Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern: Porsche, Mercedes-Benz (Car), Hyundai, Opel/GM, Renault (Car), Jaguar, Land Rover