Steckerladegerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckerladegerät

12 Volt

  • Produktgewicht (per Stück): 1251 g
  • Lieferumfang: Mobiler Akku, Netzteil 230 V, Anschlussstecker für Zigarettenanzünder, Adapter mit Krokodilklemmen
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
077312 220
1251 g Mobiler Akku, Netzteil 230 V, Anschlussstecker für Zigarettenanzünder, Adapter mit Krokodilklemmen
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
Erhält die Fahrzeugspannung 12 V aufrecht (z.B. bei Batteriewechsel)



Keine zeitraubende Neuprogrammierung von elektrischen Bauteilen notwendig (Sitzverstellung, Radio, Telefon…)



Einspeisung der Spannung mittels Anschlussstecker für Zigarettenanzünder oder dem mitgelieferten Adapter mit Krokodilklemmen



Integrierter Überspannungsschutz zur Sicherung des Bordnetzes bei Schweißarbeiten



Mobiler Akku mit hoher Speicherkapazität (2,2 Ah)



Erstladung 9 Stunden



Ladezustand wird über Dioden (rot/grün) angezeigt



Nachladen der Akkus während des Betriebes möglich



Mit Überladungsschutz (3A selbstrückstellend)



Speicherdauer ca. 20 Stunden bei Oberklassefahrzeug mit durchschnittlich 100 mA Stromverbrauch, ca. 100 Stunden bei Mittelklassefahrzeug mit durchschnittlich 20 mA Stromverbrauch