Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 1
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 2
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz.

  • Frequenz: 50 Hz
  • Ladespannung max.: 14.8 V/DC
  • Ladestrom: 100 A
  • Akku-/Batteriekapazität min./max: 20-1200 Ah
  • Leistung: 1600 W
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 12 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)
  • Ladekennlinie: IUoU
  • Schutzart IP: IP 21
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Vollisolierte Lade-Klemmen: Ja
  • Länge (Batterieladekabel mit Klemmen): 5 m
  • Kabelquerschnitt: 16 mm²
  • Produktgewicht (per Stück): 8340 g
  • Farbe: Silberfarben, Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Lieferumfang: Batterieladegerät, Steckbare Netzleitung 2,5 m, Steckbare Ladekabel 2 x 16 mm², 5m Cu-Silikonleitung, mit vollisolierten und abgewinkelten Gußladezangen, Wandbefestigung, Bedienungsanleitung
  • Funkenschutz: Ja
  • Verpolungsschutz: Ja
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
Art.-Nr. Frequenz Ladespannung max. Ladestrom Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0510955710
50 Hz 14.8 V/DC 100 A 20-1200 Ah
1 St.
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
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien


Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite



Wiederbelebung stark entladener Batterien


>2V (automatisches SOS Recovery)



Nimmt automatischen Zellausgleich vor



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


Durch überwachungsfreie, neunstufige Ladung und Wartung



Schutzeinrichtungen gegen:


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie

  • Überhitzung der internen Elektronik


LC-Display


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden


Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten

Hinweis

Ladekurven


  • 4 vorprogrammierte Ladekurven

  • Eigene / Fahrzeughersteller Ladekurve kann konfiguriert und eingegeben werden.