Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 1
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 2
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 3
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 4
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 5
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 6
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 7
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 8
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 9
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 10
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah

Vollautomatisches Batterieladegerät zum Laden von 12-24 V Blei-Batterien und 12,8V Lithium-Batterien

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kompaktes und robustes Gerät mit staub- und spritzwassergeschützem sowie UV-beständigem Gehäuse

  • Gummierte Unterseite gegen Verkratzen des Fahrzeuglackes und das Wegrutschen

  • Mit Reparaturmodus zur Wiederherstellung tiefentladener, sulfatierter oder kapazitätsgeschwächter Batterien

  • Stromversorgungs-Funktion zum Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne Verlust wichtiger Konfigurationen

  • Automatische Batterieerkennung und Auswahl von 8 Lademodi

  • Erhaltungsladung zur Überwinterung, Lagerung, Ausstellung etc.
Hinweis
  • Überwinterung: Spezieller 12 und 24 V Lademodus bei kalten Außentemperaturen

  • Lagerung, Ausstellung und Fahrzeugübergabe: Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung mit Impulserhaltungsladeströme bei aufgeladener Batterie (12 und 24 V)

  • Batteriewechsel: Netzteilfunktion zum Batteriewechsel ohne Datenverlust