Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah
Vollautomatisches Batterieladegerät zum Laden von 12-24 V Blei-Batterien und 12,8V Lithium-Batterien
- Eingangsspannung min./max.: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Ladespannung max. bei 12 V: 14.7 V
- Ladespannung max. bei 24 V: 29.4 V
- Ladestrom bei 12 V: 7.5 A
- Ladestrom bei 24 V: 3.75 A
- Akku-/Batteriekapazität min./max: 10-240 Ah
- Leistung: 105 W
- Akku-/Batteriebezeichnung: 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 12 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)
- Ladekennlinie: IUoU
- Schutzart IP: IP 65
- Kabellänge: 1,8 m
- Vollisolierte Lade-Klemmen: Ja
- Länge (Batterieladekabel mit Klemmen): 1,8 m
- Kabelquerschnitt: 1.30 mm²
- Länge x Breite x Höhe: 234 x 104 x 64 mm
- Produktgewicht (per Stück): 1080 g
- Farbe: Schwarz, Anthrazitgrau
- Funkenschutz: Ja
- Verpolungsschutz: Ja
- Prüfzeichen: CE, GS-geprüft
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompaktes und robustes Gerät mit staub- und spritzwassergeschützem sowie UV-beständigem Gehäuse
- Gummierte Unterseite gegen Verkratzen des Fahrzeuglackes und das Wegrutschen
- Mit Reparaturmodus zur Wiederherstellung tiefentladener, sulfatierter oder kapazitätsgeschwächter Batterien
- Stromversorgungs-Funktion zum Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne Verlust wichtiger Konfigurationen
- Automatische Batterieerkennung und Auswahl von 8 Lademodi
- Erhaltungsladung zur Überwinterung, Lagerung, Ausstellung etc.
- Überwinterung: Spezieller 12 und 24 V Lademodus bei kalten Außentemperaturen
- Lagerung, Ausstellung und Fahrzeugübergabe: Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung mit Impulserhaltungsladeströme bei aufgeladener Batterie (12 und 24 V)
- Batteriewechsel: Netzteilfunktion zum Batteriewechsel ohne Datenverlust
- Ideal geeignet für PKW, LKW, Busse, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Boote, Geländefahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Traktoren, Rasenmäher, Reifenpumpen, Ölwechsler etc.
- Für den täglichen Werkstattbetrieb und Kundendienst für 12 V (15 A) und 24 V (7,5 A) Batterien
- Rote Ladezange (positiv) am Pluspol (+) der Batterie anschließen
- Schwarze Ladenzange (negativ) an Minuspol (-) der Batterie befestigen
- Ladegerät erkennt automatisch eine 12 V- bzw. 24 V-Batterie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!