Kfz-Batterieladegerät
Kfz-Batterieladegerät - 1
Kfz-Batterieladegerät - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kfz-Batterieladegerät

Sehr Leistungsstarkes Batterieladegerät mit Active Inverter Technology. Expert 12/24 V - 35 A

  • Ladespannung min.: 12 V/DC
  • Ladespannung max.: 24 V/DC
  • Ladestrom: 35 A
  • Akku-/Batteriekapazität min./max: 45-200 Ah
  • Leistung: 1120 W
  • Ladekennlinie: IUoU
  • Schutzart IP: IP 40/IP 44
  • Länge (Batterieladekabel mit Klemmen): 5 m
  • Länge x Breite x Höhe: 270 x 168 x 100 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 4217 g
  • Farbe: Silberfarben
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
Art.-Nr. Ladespannung min. Ladespannung max. Ladestrom Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0510955604
12 V/DC 24 V/DC 35 A 45-200 Ah
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
Leistungsstarkes und kompaktes Batterieladegerät mit Active Inverter Technology für den Werkstatteinsatz


In der Werkstatt für Pkw, Lkw, Bus, Motorrad, Einsatzfahrzeug, Baumaschinen und Landmaschinen. Geeignet für alle gängigen Batterien (konventionelle Blei- Säure, Blei-Calzium/Silber Vliesbattern (AGM, MF) sowie wartungsfreie Blei-Gel-Batterien) ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz.



Automatische Spannungserkennung


Vorwahl der Batteriespannung 12 oder 24 V enfällt.



Robustes Metallgehäuse mit Gummi-Kantenschutz


Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden.



Schutzeinrichtungen:


  • Elektronischer Verpolungsschutz

  • Thermischer Überlastschutz

  • Sicherheitsabschaltung

  • Elektroniksicher

  • Kurzschlussschutz
Hinweis

Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei dem Automobilhersteller: Opel