Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kfz-Batterieladegerät
Kfz-Batterieladegerät - 1
Kfz-Batterieladegerät - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kfz-Batterieladegerät

Sehr Leistungsstarkes Batterieladegerät mit Active Inverter Technology. Expert 12/24 V - 35 A
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
Leistungsstarkes und kompaktes Batterieladegerät mit Active Inverter Technology für den Werkstatteinsatz


In der Werkstatt für Pkw, Lkw, Bus, Motorrad, Einsatzfahrzeug, Baumaschinen und Landmaschinen. Geeignet für alle gängigen Batterien (konventionelle Blei- Säure, Blei-Calzium/Silber Vliesbattern (AGM, MF) sowie wartungsfreie Blei-Gel-Batterien) ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz.



Automatische Spannungserkennung


Vorwahl der Batteriespannung 12 oder 24 V enfällt.



Robustes Metallgehäuse mit Gummi-Kantenschutz


Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden.



Schutzeinrichtungen:


  • Elektronischer Verpolungsschutz

  • Thermischer Überlastschutz

  • Sicherheitsabschaltung

  • Elektroniksicher

  • Kurzschlussschutz
Hinweis

Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei dem Automobilhersteller: Opel