Stretch Jeanshose
Stretch Jeanshose - 1
Stretch Jeanshose - 2
Stretch Jeanshose - 3
Stretch Jeanshose - 4
Stretch Jeanshose - 5
Stretch Jeanshose - 6
Stretch Jeanshose - 7
Stretch Jeanshose - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretch Jeanshose

Elastische Jeans aus Stretchgewebe mit idealer Bewegungsfreiheit. Viele Taschen und eine tolle Passform versichern Komfort bei der Arbeit sowie in der Freizeit.

  • Farbe: Denim blau
  • Werkstoff: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 450 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M343022002
L Denim blau 97% Baumwolle, 3% Elasthan 450 g
1 St.
M343022003
XL Denim blau 97% Baumwolle, 3% Elasthan 450 g
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
  • Strapazierfähig, elastisch, Gürtelschlaufen

  • 2 Vorder-, 2 Gesäß-, 2 kleine Beintaschen, Uhrentasche

  • Button-Fly Verschluss (Knopfleiste)

  • Durch Nieten verstärkte Taschen

  • Moderne Waschung, Ziernähte