Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Japanische Sägeklinge für den Einsatz in 25 mm Cutter-Messer
- Klingenlänge: 140 mm
- Klingenbreite: 25 mm
- Klingenstärke: 0,7 mm
- Werkstoff: Stahl
- Schneidenlänge: 110 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sauberer und müheloser Schnitt
Extrem scharf durch Spezialverzahnung.
Geignet für schwer zugängliche Stellen
Klein, handlich und universell einsetzbar.
Ermöglicht bündiges Absägen von Teilen
Flexibel, jedoch für die Anwendung biegefest.
Die definierte Schnitttiefe vermeidet ungewollte Beschädigungen
Die Schnitttiefe der Klinge kann eingestellt werden.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!