JAMO®plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz
JAMO<SUP>®</SUP>plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz - 1
JAMO<SUP>®</SUP>plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz - 2
JAMO<SUP>®</SUP>plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz - 3
JAMO<SUP>®</SUP>plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

JAMO®plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz

Die Abstandmontageschraube für die nachträglich justierbare Montage von Holzunterkonstruktionen auf Holzuntergründe mit geringen Randabständen.

  • Nenndurchmesser: 6 mm
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdurchmesser: 12 mm
  • Kopfhöhe: 6,6 mm
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Innenantrieb: AW30
  • Nenndurchmesser 2: 6,8 mm
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung
  • Gewindeform: Grobgang
  • Kerndurchmesser: 3,9 mm
  • Kerndurchmesser Kopfgewinde: 3,8 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einsatzbereich: Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Geeignet für Untergrund Anzahl VE
Preis/VE
0234465100
100 mm 55 mm 55 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
023446570
70 mm 33 mm 33 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
023446590
90 mm 55 mm 53 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
023446580
80 mm 43 mm 43 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
0234465110
110 mm 65 mm 65 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
0234465120
120 mm 65 mm 65 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
0234465130
130 mm 65 mm 65 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, OSB, Baubuche, Spanplatte
100 St.
0234465145
145 mm 65 mm 65 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
0234465160
160 mm 65 mm 65 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
023446550
50 mm 19 mm 19 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Dübel, Baubuche, OSB
100 St.
023446560
60 mm 29 mm 29 mm Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Baubuche, OSB, Spanplatte
100 St.
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
Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf mit Unterrippengewinde, AW-AntriebUntergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.

Vorteile:


Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und geringen Randabständen. Durch das leichte Ansetzen, die hohe Kraftübertragung, das saubere Kopfversenken und das schnelle Justieren sind kurze Montagezeiten möglich.

Kopf:


Senkfrästaschenkopf mit Unterkopfgewinde und AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.

Frästaschen:


Durch die Frästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich.

Gewinde:


Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge und erhöhter Steigung für 25% kürzere Einschraubzeiten.

Kunststoffgleitbeschichtung:


Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.

Spitze:


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung und eine perfekte randnahe Setzung in schmalen Holzquerschnitten.
HinweisDie Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.
Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190, IFT Prüfbericht 50923397