Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton
JAMO<SUP>®</SUP> Abstandsmontageschraube Holz-Beton - 1
JAMO<SUP>®</SUP> Abstandsmontageschraube Holz-Beton - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton

Die Schraube für die justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz-, Stein- oder Betonuntergründen.
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
Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB, Spanplatte und in Kombination mit Dübeln in Stein oder Beton.



Vorteile:


Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und schnellem Biss.



Kopf:


Senkkopf mit Unterkopfgewinde mit AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.



Gewinde:


Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.



Kunststoffgleitbeschichtung:


Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.



Spitze:


Schnelles Beißen der Schraubenspitze ohne fräsende Spitzenbestandteile.

Hinweis

Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.


Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung und der Dübelzulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy

ETA-11/0190