Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bergen Parka
Sportliche, moderne Jacke, warm und extrem leicht
- Farbe: Schwarz
- Werkstoff: 100% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 90 g
- Wattierung: 100% Polyester
- Flächengewicht Wattierung pro m²: 140 g
- Waschbar bei: 40°C
- Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Wasserdicht WS 10.000 mm, atmungsaktiv 5.000 MVP
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
- Kapuze mit elastischem Bund
- Reflektierende Designelemente an Kapuze und Ärmeln
- Verstellbare Ärmelbündchen, Kinnschutz
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!