ASSY® Isotop Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Holzbauschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® Isotop Holzbauschraube

Doppelgewindeschraube ideal zur Befestigung von Aufdachdämmungen und Fassadenbefestigungen mit druckweichen oder druckfesten Dämmstoffen

  • Nenndurchmesser: 8 mm
  • Nenndurchmesser 2: 10 mm
  • Gewindelänge (lg): 59 mm
  • Kopfgewindelänge: 70 mm
  • Länge: 480 mm
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kopfdurchmesser: 11,1 mm
  • Kopfhöhe: 9 mm
  • Innenantrieb: AW40
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Doppelgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Kerndurchmesser: 5,3 mm
  • Kerndurchmesser Kopfgewinde: 6,3 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Werkstoff: Stahl ungehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel min./max.: 0-90 Grad
  • Produktgewicht (per Stück): 139,200 g
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Aufsparrendämmung, Fassadendämmung
  • Ergänzendes Zubehör: Einschraubschablone für ASSY ® ISOTOP Spanplattenschraube
  • Zusatzartikel: Bemessungssoftware Art.-Nr. 0990903002; Eingabeblatt Aufsparrendämmung; AW-Bits Art.-Nr. 0614...
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Nenndurchmesser 2 Gewindelänge (lg) Kopfgewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
0164180480
8 mm 10 mm 59 mm 70 mm
50 St.
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
Stahl, blau verzinkt, Doppelgewinde, Zylinderkopf, AW-Antrieb



Kopf:


Kleiner Zylinderkopf - Ideal zur Versenkung im Holz



Gewinde:


Durch ein grobes eingängiges asymmetrisches Gewinde verringert sich die Einschraubzeit um 30%



Kunststoffgleitbeschichtung:


Ermöglicht leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung



Spitze mit Gegengewinde:
•Verringerte Spaltneigung des Holzes
•Verminderung des Einschraubdrehmoments


AW-Antrieb:


  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche der Bits im Schraubenantrieb – dadurch keine Auswurfkräfte


Kombinations-/Ersatzprodukte:


  • ASSY 3.0 SK

  • ASSY plus VG
Hinweis

ASSY Isotop wird ohne Vorbohrung durch die Konterlattung und Dämmung in den z.B. Sparren geschraubt. Bei sehr trockenem Holz (z.B. Altbausanierung) empfiehlt es sich, die Konterlattung mit 8 mm vorzubohren.



Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungssoftware verwenden. Zur einfachen Bestimmung der Schraubenlänge (Angaben in mm) gilt die beistehende Berechnungsformel.

ETA–11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software