ASSY® Isotop Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Holzbauschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® Isotop Holzbauschraube

Doppelgewindeschraube ideal zur Befestigung von Aufdachdämmungen und Fassadenbefestigungen mit druckweichen oder druckfesten Dämmstoffen

  • Nenndurchmesser: 8 mm
  • Nenndurchmesser 2: 10 mm
  • Gewindelänge (lg): 59 mm
  • Kopfgewindelänge: 70 mm
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kopfdurchmesser: 11,1 mm
  • Kopfhöhe: 9 mm
  • Innenantrieb: AW40
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Doppelgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Kerndurchmesser: 5,3 mm
  • Kerndurchmesser Kopfgewinde: 6,3 mm
  • Spitzenform: Spitze
  • Werkstoff: Stahl ungehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einschraubwinkel min./max.: 0-90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Aufsparrendämmung, Fassadendämmung
  • Ergänzendes Zubehör: Einschraubschablone für ASSY ® ISOTOP Spanplattenschraube
  • Zusatzartikel: Bemessungssoftware Art.-Nr. 0990903002; Eingabeblatt Aufsparrendämmung; AW-Bits Art.-Nr. 0614...
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Nenndurchmesser Nenndurchmesser 2 Anzahl VE
Preis/VE
0164280210
210 mm 58,270 g 8 mm 10 mm
100 St.
0164280330
330 mm 96,680 g 8 mm 10 mm
100 St.
0164280360
360 mm 112 g 8 mm 10 mm
100 St.
0164280250
250 mm 70,500 g 8 mm 10 mm
100 St.
0164280300
300 mm 85,760 g 8 mm 10 mm
100 St.
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
Stahl, gelb verzinkt, Doppelgewinde, Zylinderkopf, AW-Antrieb



Kopf:


Kleiner Zylinderkopf - Ideal zur Versenkung im Holz



Gewinde:


Durch ein grobes eingängiges asymmetrisches Gewinde verringert sich die Einschraubzeit um 30%



Kunststoffgleitbeschichtung:


Ermöglicht leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung



AW-Antrieb:


  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche der Bits im Schraubenantrieb – dadurch keine Auswurfkräfte


Kombinations-/Ersatzprodukte:


  • ASSY 3.0 SK

  • ASSY plus VG
Hinweis

ASSY Isotop wird ohne Vorbohrung durch die Konterlattung und Dämmung in den z.B. Sparren geschraubt. Bei sehr trockenem Holz (z.B. Altbausanierung) empfiehlt es sich, die Konterlattung mit 8 mm vorzubohren.



Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungssoftware verwenden. Zur einfachen Bestimmung der Schraubenlänge (Angaben in mm) gilt die beistehende Berechnungsformel.



Zusätzliche Produktunterlagen:


  • Würth Holzbaubemessungssoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten)

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

  • Eingabeblatt Aufsparrendämmung

ETA–11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software