Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierwellrohr PP geschlitzt, verschließbar
Maximale Sicherheit für konfektionierte Stränge – verschließbar, kein Aufklaffen, selbstlöschend nach UL94 V2. Fertig konfektionierte Kabelstränge lassen sich nachträglich schnell und einfach nachrüsten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verschließbare Längstrennung
- Perfekt für konfektionierte Kabelbäume – sauberer Abschluss, kein Aufspringen
Hohe Brandschutzklasse (UL94 V2)
- Mehr Sicherheit als Standard‑HB‑Materialien
Flexibel & vibrationsfest
- Bleibt geschlossen, auch bei engen Radien und Bewegung
Chemikalienresistenz
- Beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe – ideal für Automotive und Maschinenbau
Einfache Handhabung
- Lieferung inkl. Einziehwerkzeug für eine schnelle Montage
Das Isolierwellrohr PP ist ideal für die nachträgliche Nachrüstung und den Schutz von fertig konfektionierten Kabelsträngen in verschiedenen Anwendungen.
Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, insbesondere in der Elektroinstallation, Automobilindustrie, Maschinenbau und bei industriellen Verkabelungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!