Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierschraube W-IS
Zur Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten in Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zur Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten in Beton
- Mit Schraubenkopf weiß (RAL 9003) und Holzwollestruktur, Stahl verzinkt
- Antrieb: TX 30
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar
- Geringe Bohrlochteife (h0 = 25 mm)
- Geringer Bohrdurchmesser (d0 = 6 mm)
- Kurze Verankerungstiefe
- Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen der Isolierschraube
- Nahezu keine Spreizwirkung
- Komplette und einfache Demontage
- Einfache und schnelle Montage mit einem Akku-Schrauber oder Tangential-Schlagschrauber
- Die Zierkappe besteht aus flammhemmenden Kunststoff und ist fest montiert
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25): F90 = 0,015 kN, Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02:1977-09 (ETK, Einheits-Temperaturzeitkurve)
Der Dübel darf zur befestigung von Dämmstoffen an Decken im Innenbereich verwendet werden, wenn das Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung 15kg/m2 nicht übersteigt.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Isolierschraube eindrehen
Isolierplatte befestigt
Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25): F90 = 0,015 kN, Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02:1977-09 (ETK, Einheits-Temperaturzeitkurve)
- Befestigung von aller Art von Isolierplatten an Betondecken und -wänden (C20/25)
- Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Geeignet zur Befestigung von Deckendämmplatten, Akkustikplatten, Holzwolleplatten, Mehrschichtplatten an Betondecken und Betonwänden (z. B. Garagendecken, Kellerdecken)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!