Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Isoliermaterial Elektro

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Isoliermaterial Elektro

Isoliermaterial von WÜRTH - Für professionelle Elektroinstallationsarbeiten

Das Isolieren elektrischer Leiter zählt zu den Standardaufgaben in der Elektroinstallation. Ganz gleich, ob einadrige Litzen im Kfz-Schaltkreis gesplittet oder zwei Drehstromleiter miteinander verbunden werden sollen, für alle Kabelstärken und Anwendungsbereiche gibt es passendes Isoliermaterial. Bei WÜRTH finden Profis sowohl eine große Auswahl Isoliermaterial als auch das passende Zubehör und Werkzeuge für professionelle Elektroinstallationsarbeiten.

Von Schrumpfschlauch bis Gießharzverbindung

Kabelmuffen, -endkappen und anderen Kabelverbinder schützen die Leiter vor Schmutz und Feuchtigkeit, aber auch vor mechanischer Belastung, etwa durch Zug oder Druck auf die Anschlussstelle. Ein fester Sitz und eine zuverlässige Abdichtung sind daher eine Grundvoraussetzung für jede Art Isoliermaterial. Je nach Größe, Spannung und Beanspruchung der Kabel kommen unterschiedliche Isoliertechniken zum Einsatz. Für Kabelanschlüsse im Außenbereich und im Erdreich gelten besonders hohe Anforderungen da die Isolierung sowohl wasserdicht als auch temperaturbeständig und druckfest sein muss. Häufig werden in diesem Bereich sogenannte Gießharzmuffen eingesetzt, bei denen ein Gießharz in eine Hohlmuffe direkt um die Kabelverbindung herum gegossen wird und aushärtet, so dass die Kabel vollkommen luft- und wasserdicht sowie schlaggeschützt eingeschlossen sind. Fertig gemischtes Gießharz sowie verschiedene Verbinder für die Gießharztechnik finden Sie bei WÜRTH. Als schnelle, komfortable Alternative eignen sich die Gel-Verbinder aus dem Sortiment von WÜRTH, die schnelle, sichere Kabelverbindungen ohne Aushärtezeit ermöglichen.

Verbinder und Isoliermaterial für verschiedene Kabelgrößen und -anschlüsse

Die häufigste Art der Kabelisolierung ist ein einfacher Isolierschlauch aus PVC, der Anschlussstellen vor Staub und mechanischer Belastung schützt. Auch im Sortiment von WÜRTH gibt es eine große Auswahl Isolierschläuche für verschiedene Kabelgrößen. Entscheidende Faktoren sind der Innendurchmesser sowie die Wanddicke des Schlauchs – sie bestimmen darüber, ob die Isolierung sicher auf dem Kabelanschluss sitzt. Wer eine vollständig dichte Isolierung benötigt, der greift ohnehin eher zum Wärmeschrumpfschlauch, den Sie bei WÜRTH als praktische Meterware in vielen Ausführungen kaufen können. Der Vorteil der Wärmeschrumpftechnik ist, dass sie so flexibel einsetzbar ist – Schrumpfschlauch lässt sich unter anderem zum Isolieren von Kabelenden, für Verbindungen und Anschlüsse, aber auch zum Splitten oder Zusammenführen mehrerer Leiter einsetzen.

Isoliermaterialien und Spezialwerkzeuge für den Elektrobereich

Alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien für die professionelle Elektroinstallation finden Sie im Sortiment von WÜRTH – von der Crimpzange über eine große Auswahl Kabelverbindungen bis hin zu den passenden Isoliermaterialien. Bestellen Sie Ihren Bedarf online bei WÜRTH und lassen Sie sich Ihre Arbeitsmaterialien direkt in den Betrieb liefern.