Isolierdübel W-ID
Isolierdübel W-ID - 1
Isolierdübel W-ID - 2
Isolierdübel W-ID - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel W-ID

Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS)

  • Farbe: Weiß
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 5 mm
  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Typbezeichnung: W-ID

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Setztiefe (h s) Farbe Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Anzahl VE
Preis/VE
090350050
50 mm 50 mm Weiß 5 mm
100 St.
090350095
95 mm 95 mm Weiß 5 mm
25 St.
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
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Beim W-ID 95 kann man den Schraubendurchmesser mit einem Nylondübel Größe 8 auf den Schraubendurchmesser 4–5 reduzieren

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D