Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID

Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem).

  • Dübellänge (l): 95 mm
  • Bohrlochdurchmesser im Putz / Fassadenblech (d): 30 mm
  • Lieferumfang: Abdeckrosette in PA6, PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm, Stockschraube M10 x 120 mm verzinkt, Bit TX 25
  • Oberfläche Schraube: Verzinkt
  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Farbe: Weiß
  • Gewindedurchmesser Schraube (d Gew): 8 mm
  • Werkstoff Schraube: Stahl
  • Typbezeichnung: W-ID
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 Stck
  • Setztiefe (h s): 95 mm
  • Temperaturbeständigkeit min.: -20 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung: Nicht vorbohren
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 5 mm
  • Mindestbauteildicke (d): 95 mm
  • Randabstand (a r): 150 mm
  • Einschraubtiefe der Schraube max. (d a): 70 mm
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Verrottung, Witterung
  • Achsabstand (a): 300 mm
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
Art.-Nr. Dübellänge (l) Bohrlochdurch... Lieferumfang Oberfläche Schraube Anzahl VE
Preis/VE
090350096
95 mm 30 mm Abdeckrosette in PA6, PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm, Stockschraube M10 x 120 mm verzinkt, Bit TX 25 Verzinkt
20 St.
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
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Wird vormontiert geliefert

  • Die Stockschraube kann wieder gelöst bzw. zum Ausrichten zurückgedreht werden


Lieferumfang:


  • W-ID 95

  • Abdeckrosette in PA6

  • PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm

  • Stockschraube M10 x 120 mm, verzinkt

  • Bit TX 25