Isolierdübel W-ID SLIM
Isolierdübel W-ID SLIM - 1
Isolierdübel W-ID SLIM - 2
Isolierdübel W-ID SLIM - 3
Isolierdübel W-ID SLIM - 4
Isolierdübel W-ID SLIM - 5
Isolierdübel W-ID SLIM - 6
Isolierdübel W-ID SLIM - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel W-ID SLIM

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 8 mm
  • Setztiefe (h s): 57 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A2
  • Typbezeichnung: W-ID SLIM
  • Schaftdurchmesser: 6,23 mm
  • Gewindelänge (Dübelgewinde): 46,9 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Kopfdurchmesser Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Setztiefe (h s) Anzahl VE
Preis/VE
5925108015
62,7 mm 15 mm 8 mm 57 mm
100 St.
5925108020
63,2 mm 20 mm 8 mm 57 mm
100 St.
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
  • Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff

  • Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von mind. 8 mm und max. 12 mm versehen werden

  • Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch den Putz und Dichtschicht

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig

  • Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet