Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierdübel W-ID SLIM
Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
- Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff
- Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von mind. 8 mm und max. 12 mm versehen werden
- Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch den Putz und Dichtschicht
- Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig
- Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig
- Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken
- Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet
Blech anlegen
Isolierdübel einschrauben
Zur Montage von Kappleisten, Wandanschlussblechen Sockelschutzblenden, Kittleisten, Putzleisten, Putzprofilen, Verwahrungsleisten, Wandverblechungen, Gesimsabdeckungen, Lüftungsabdeckungen, Kiesleisten, Briefkästen, Beleuchtungskörper, Hausnummern, Werbe- und Firmenschildern, Wegweisern und Insektenschutzgittern.
Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!