Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Isolierdübel-Set Edelstahl W-ID

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel-Set Edelstahl W-ID

Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS). Mit vorkonfektionierter Stockschraube aus Edelstahl A2
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
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Wird vormontiert geliefert

  • Die Stockschraube kann wieder gelöst bzw. zum Ausrichten zurückgedreht werden


Lieferumfang:


  • W-ID 95

  • Abdeckrosette in PA6

  • PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm

  • Stockschraube M10 x 120 mm, A2